Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Maxiflo Hydraulikfilter Einsatz 3/4Zoll, 10μm, 20l/min, G3/4, bis 10bar, -30°C / +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258431
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     MXA1210QBU4RG121
EAN/GTIN:
     5059041074711
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie parker
hydraulik-filter industrie
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = G3/4
Betriebsdruck max. = 10bar
Durchflussrate max. = 20l/min
Serie = Maxiflo
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 3/4Zoll
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Aufschraub-Filter Maxiflow. Professionelle Aufschraub-Filter der Serie Maxiflow. Diese Filterserie wurde für den hochwertigen Schutz für Hydraulik- und Schmiersysteme entwickelt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Maximaldruck: 10 bar Maximaler Durchfluss 360 I/min. Hochwertiges Filtermedium
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
G3/4
Betriebsdruck max.:
10bar
Durchflussrate max.:
20l/min
Serie:
Maxiflo
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
3/4Zoll
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 10my, 1258431, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, MXA1210QBU4RG121, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,27*
€ 158,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 161,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.