Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker GMF Hydraulikfilter Einsatz 1Zoll, 10μm, 55l/min, G1, bis 70bar, -20°C / +120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258415
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GMF2110QIVPKG164
EAN/GTIN:
     5059041046008
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Mitteldruckfilter
hydraulik-filter industrie parker
Filtergröße = 10µm
Anschluss - Gewinde = G1
Betriebsdruck max. = 70bar
Durchflussrate max. = 55l/min
Serie = GMF
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1Zoll
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

GMF iprotect - Mitteldruckfilter. Eine professionelle Serie von GMF iprotect Mitteldruckfiltern. Diese Filter wurden für die hochwertige Filtration von Hydrauliksystemen entwickelt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Qualitätsfilter Filterelement bleibt während der Filterwartung im Filterkessel Über 50 % weniger Abfall
Weitere Informationen:
Filtergröße:
10µm
Anschluss - Gewinde:
G1
Betriebsdruck max.:
70bar
Durchflussrate max.:
55l/min
Serie:
GMF
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1Zoll
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 10my, 1258415, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Filter, Parker, GMF2110QIVPKG164, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,12*
€ 394,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.