Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D Systems Farb-LCD 3.2Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 49 x 65mm 4 → 5,5 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
4D Systems Farb-LCD 3.2Zoll Seriell mit Touch Screen Resistiv, 240 x 320pixels, 49 x 65mm 4 → 5,5 V LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1257943
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     gen4-uLCD-32DT
EAN/GTIN:
     5059045385837
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.2Zoll
Schnittstellen Typ = Seriell
Auflösung = 240 x 320pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 49 x 65mm
Versorgungsspannungsbereich = 4 → 5,5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 95.7 x 57.1 x 7.5mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Helligkeit = 160cd/m²
Erfüllte Normen = CE

LCD-Anzeige von 4D SystemsDie 4D Systems-LCD-Anzeige der Serie gen4 mit 3,2 Zoll bietet eine kompakte und leicht zu integrierende Display-Lösung. Diese 240 x 320 Pixel Variante verfügt über einen 4-adrigen resistiven Touchscreen für Anwendungen, die eine Mensch-Maschine-Schnittstelle erfordern. Das Design der gen4-Serie macht die Integration in das Endprodukt einfach. Das Anzeigemodul verfügt über einen 30-poligen ZIF-Sockel, der für den einfachen Anschluss an eine Anwendung oder die Hauptplatine sorgt, sodass keine aufwändige Verdrahtung notwendig ist. Wenn der Platz knapp ist, kann die angeschlossene Platine bündig SIT auf der Rückseite des Moduls sitzen, da die Display-Schaltung bequem in den Montagesockel passt und ein schlankes Profil behält. Ein MicroSD-Kartensteckverbinder ermöglicht optionale Multimediaspeicherung und Datenprotokollierung. Der 4D Systems Diablo16-Prozessor, ein integrierter Controller, der integrierte Grafik-, Text-, Bild- und Animationsfunktionen bietet, versorgt ihn mit Strom. Der Diablo16 ist vollständig kompatibel mit der 4D Systems Workshop4 IDE, wodurch Programmierern die Flexibilität von 4 verschiedenen Entwicklungsumgebungen ermöglicht wird. Inhalt des Sets 1 x 2,4-Zoll-LCD-Anzeigemodul gen4-uLCD-24DT 1 x Schnittstellenleiterplatte gen4-IB 1 x FFC-Kabel, 150 mmEigenschaften und VorteileTransmissives TFT-Display 16 GPIO - umfasst 4 konfigurierbare Analogausgänge 3 x I2C-Kanäle 3 x SPI-Kanäle 30-poliger FPC-Anschluss für Signale, Stromversorgung, Kommunikation, GPIO und Programmierung von Micro-SD-Kartensteckverbindern für Multimedia-Speicherung und Datenprotokollierung 32 KB RAM für den Benutzer Betrieb mit 4,0–5,5 V 6 Bänke mit 32 KB Flash-Speicher für Code und Daten von Benutzeranwendungen Kompakt - Modulbreite von 95,7 mm, Tiefe von 57,1 mm und Höhe von 7,5 mm (einschließlich Montagelaschen) Dedizierter PWM-Audiostift RGB 65k lebensechte Farben Unterstützt alle Windows-Schriftarten Bis zu 10 GPIO für Impulsausgang Bis zu 14 GPIO können für Quadraturencoder-Eingänge konfiguriert werden (2 Kanäle) Bis zu 6 GPIO als Stiftzähler verwendbar Bis zu 6 GPIO für PWMZertifizierungenCE-zertifiziert REACH-konform
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.2Zoll
Schnittstellen Typ:
Seriell
Auflösung:
240 x 320pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
49 x 65mm
Versorgungsspannungsbereich:
4 → 5,5 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
95.7 x 57.1 x 7.5mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Helligkeit:
160cd/m²
Erfüllte Normen:
CE
Weitere Suchbegriffe: 1257943, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, 4D Systems, gen4uLCD32DT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,99*
€ 70,61*
€ 5,90*
ab € 61,58*
€ 80,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,72*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,78*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS485
ab € 15,23*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,13*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.