Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNL Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 15mm / Außen-Ø 24mm, Breite 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1257923
Hersteller:
     BNL
Herst.-Nr.:
     AC6802Z-ISB/4N/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager aussendurchmesser ...
din 625
Innendurchmesser = 15mm
Außendurchmesser = 24mm
Axiallager-Breite = 5mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Einseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Kunststoff
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Acetal
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 78.5N
Dynamische Traglast = 107.9N
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 8 Extra dünner Querschnitt
Axiallager-Material = Acetal

BNL-Lager nach Industriestandard. Speziell entwickelte Lager für eine verbesserte Tragfähigkeit und Verschleißfestigkeit für eine erhöhte Gesamtleistung. Der einzigartige Fertigungsprozess sorgt dafür, dass jedes Lager mit einer gehärteten kristallinen Schicht ausgestattet wird, um die Lebensdauer zu verlängern. Der vollständige Guss dieser Lager sorgt für eine höhere Effizienz und bessere Verschleißergebnisse als bei herkömmlichen Lagern mit bearbeiteten Laufflächen. BNL-Lager verbrauchen weniger Energie beim Anlaufen und während des Betriebs, um den Gesamtenergieverbrauch zu senken und den Einsatz kleinerer Motoren zu ermöglichen. Die Lager bestehen aus Thermoplastmaterialien und sind leicht, haben eine geringe Trägheit, sind wasserabweisend und erfordern keine Schmierung. Eigenschaften und Vorteile. Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Temperaturbereich: –50°C bis 90°C. Kugeln aus Edelstahl SS420. Käfig aus Acetal/Polyoxymethylen (POM). Äußerst geringe Materialermüdung. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Kristalline Schicht. Leicht und kein Fett für den Betrieb erforderlich. Informationen zur Produktanwendung. BNL-Lager können in den spezialisiertesten und rauesten Umgebungen verwendet werden und eignen sich für hohe Lasten bei hohen, mittleren oder niedrigen Drehzahlen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15mm
Außendurchmesser:
24mm
Axiallager-Breite:
5mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Einseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Kunststoff
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Acetal
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
78.5N
Dynamische Traglast:
107.9N
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
8 Extra dünner Querschnitt
Axiallager-Material:
Acetal
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 1257923, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, BNL, AC6802ZISB4ND, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
12171
ab € 10,87*
Zubehör
Rocol
12761
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.