Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On 4N25 THT Optokoppler DC-In, 6-Pin PDIP, Isolation 2500 V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1257561
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     4N25M
EAN/GTIN:
     5059045392255
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = THT
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 80 mA
Isolationsspannung = 2500 V eff
Serie = 4N25
Besondere Merkmale = Dual-in-Line-Gehäuse

Optokoppler, Serie CNY17/4N25/4N35. Einkanal-Optokoppler von Lite-On mit Fototransistorausgängen. Diese 6-poligen Geräte ermöglichen den Zugang zum Fototransistorsockel und sind mit diversen Mindeststromübertragungsverhältnissen von 20 bis 160 % erhältlich. Das Angebot umfasst durchkontaktierte und SMD-Paketoptionen. Isolationsspannung: Serie 4N26 und 4N36, 1,5 kV Serie 4N25, 2,5 kV Serie 4N35, 3,55 kV Serie CNY-17, 5 kV
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
80 mA
Isolationsspannung:
2500 V eff
Serie:
4N25
Besondere Merkmale:
Dual-in-Line-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 1257561, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, 4N25M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
65
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,2308*
2
€ 5,90*
ab € 0,0894*
€ 0,4427*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Stück
€ 0,2308*
€ 0,2747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2082*
€ 0,2478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2054*
€ 0,2444
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1907*
€ 0,2269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 65 Stück
Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 15,002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.