Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Eco Steckverbindergehäuse, M25, Gerade, Han, SMD, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1256882
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19461160291
EAN/GTIN:
     5059039143146
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
SMD-Sicherung
Typ = Steckverbindergehäuse
Gewindegröße = M25
Montagetyp = SMD
Größe = 16A
Größencode Hersteller = 16A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 16A
Reihe = Han

Gehäuse für SMD-Steckverbinder der Reihe Han Eco. Dieses Aufputzgehäuse für Steckverbinder der Reihe Han Eco von Harting ist mit integrierter Kabelverschraubung und einem einfachen Verriegelungshebel ausgestattet. Die Haube ist aus glasfaserverstärktem Polyamid hergestellt und für den Einsatz in industriellen Anwendungen mit Steckverbindereinsätzen der Reihe Han-Eco vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP65 Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C. In dieser Serie erhältlich. 125-6862 125-6862 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M25-Verschraubung 125-6863 125-6863 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M20-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6864 125-6864 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit einer M25-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6865 125-6865 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M20-Verschraubungen 125-6866 125-6866 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6867 125-6867 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M20-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung 125-6868 125-6868 ist ein SMD-Gehäuse für 10 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6877 125-6877 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M20-Verschraubung 125-6878 125-6878 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M25-Verschraubung 125-6879 125-6879 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M20-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6880 125-6880 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit einer M25-Verschraubung und einer Thermoplastabdeckung 125-6881 125-6881 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M20-Verschraubungen 125-6882 125-6882 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M25-Verschraubungen 125-6883 125-6883 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M20-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung 125-6884 125-6884 ist ein SMD-Gehäuse für 16 A mit zwei M25-Verschraubungen und einer Thermoplastabdeckung
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Gewindegröße:
M25
Montagetyp:
SMD
Größe:
16A
Größencode Hersteller:
16A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
16A
Reihe:
Han
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, steckergehäuse, harting steckergehäuse, 1256882, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19461160291, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 25,75*
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 26,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,25*
€ 32,69*
€ 5,90*
ab € 25,45*
€ 47,57*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,60*
€ 47,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19460160250
ab € 13,63*
Ähnlich
Harting
19460160251
ab € 13,60*
Ähnlich
Harting
19460160290
ab € 13,59*
Ähnlich
Harting
19460160291
ab € 13,65*
Ähnlich
Harting
19461160251
ab € 15,99*
Ähnlich
Harting
19461160250
ab € 15,30*
Ähnlich
Harting
19461160290
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.