| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2564869 Herst.-Nr.: 19461160291 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage Arretierung/Sicherung: 1 Hebel Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt Zur Verwendung mit: Gehäuse &, Einsätze der Baureihe Han-Eco von Harting, Größe 16A Produktpalette: Han-Eco Größe Rechteckgehäuse: 16A SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, han-eco 16a, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19461160291, 2564869, 256-4869 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,35* | € 25,86* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,27* | € 27,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,30* | € 47,58* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 32,87* | € 47,61* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,20* | € 50,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|