Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S29GL Flash-Speicher 128MBit, 8 MB x 16 bit, CFI, Parallel, 90ns, TSOP, 56-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1255756
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29GL128S90TFI010
EAN/GTIN:
     5059040037526
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 128MBit
Interface-Typ = CFI, Parallel
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 56
Organisation = 8 MB x 16 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 14.1mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 14.1 x 1.05mm
Zugriffszeit max. = 90ns

Paralleler NOR-FLASH-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Schneller zufälliger Zugriff und hohe Bandbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128MBit
Interface-Typ:
CFI, Parallel
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
56
Organisation:
8 MB x 16 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
14.1mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 14.1 x 1.05mm
Zugriffszeit max.:
90ns
Weitere Suchbegriffe: 1255756, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S29GL128S90TFI010, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 4,80*
1 Tag
1266
1
€ 14,99*
ab € 3,50*
€ 7,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.