| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1254501 Herst.-Nr.: KPHD-1608CGCK EAN/GTIN: 5059041052641 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 1608 (0603) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,5 V Lichtstärke = 80 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Dom Wellenlänge typ. = 570 nm Linsenfarbe = Klar
Kingbright SMD Chip-LED 1608 (0603) Gehäuse, 0,65 mm Höhe. SMD-Chip-LED im 0603-Gehäuse nach Industriestandard Niedriger Energieverbrauch Große Betrachtungswinkel Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm Für optische Anzeigen und Anzeigen-Hintergrundbeleuchtung geeignet Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün | Gehäusetyp: | 1608 (0603) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2,5 V | Lichtstärke: | 80 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Dom | Wellenlänge typ.: | 570 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1254501, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPHD1608CGCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |