Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker PGP511 Hydraulik-Zahnradpumpe Rechtsdrehend, 8cm³ / bis 250 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254325
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1254325
EAN/GTIN:
     5059041037594
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
hydraulik zahnradpumpe
Verdrängung = 8cm³
Betriebsdruck max. = 250 bar
Drehzahl min = 500U/min
Serie = PGP511
Drehrichtung = Rechtsdrehend
Drehzahl max = 2500U/min
Gehäuseabmessungen = 130.7 x 89.5 x 114mm
Gehäusehöhe = 114mm
Gehäuselänge = 130.7mm
Gehäusebreite = 89.5mm

Zahnrad-Konstantpumpe, 1:8 konische Welle. Die Zahnradpumpen Parker Serie PGP/PGM 500 sind eine Hochleistungsversion der weltweit vertriebenen "Bushing Block"-Pumpen. Die Pumpen der Serie PGP/PGM 500 bieten überragende Leistung, hohe Effizienz und einen niedrigen Geräuschpegel bei hohen Betriebsdrücken. Es steht eine Vielzahl von Standardoptionen zur Verfügung um spezifische Anwendungsanforderungen weltweit zu erfüllen. Bis zu 275 bar (4000 psi) Dauerbetrieb Hoher Wirkungsgrad Rauscharm Vielzahl von integrierten Ventiloptionen Einfache und umschaltbare Motoren
Weitere Informationen:
Verdrängung:
8cm³
Betriebsdruck max.:
250 bar
Drehzahl min:
500U/min
Serie:
PGP511
Drehrichtung:
Rechtsdrehend
Drehzahl max:
2500U/min
Gehäuseabmessungen:
130.7 x 89.5 x 114mm
Gehäusehöhe:
114mm
Gehäuselänge:
130.7mm
Gehäusebreite:
89.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1254325, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Zylinder, Pumpen und Versorgungseinheite, Hydraulik-Zahnradpumpen, Parker, 3349111091, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Cylinders, Pumps & Power Units, Hydraulic Gear Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.