Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon System-On-Chip, SMD, Mikrocontroller, CMOS, TQFP, 100-Pin, für Kfz, Kapazitive Erfassung, Controller,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254196
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C5868AXI-LP035
EAN/GTIN:
     5059040034617
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Mikrocontroller
Technologie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 100
Abmessungen = 14 x 14 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 14mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 14mm

PSoC 5LP (ARM Cortex-M3-Kern), Cypress. Der PSoC 5 LP (Programmable Embedded System-on-Chip) von Cypress Semiconductor umfasst einen konfigurierbaren Speicher, Mikrocontroller (MCU), analoge und digitale Peripheriegeräte – alles auf einem Chip (IC). Die PSoC 5LP Plattformarchitektur verfügt über einen 32-Bit-ARM Cortex-M3-Kern zusammen mit einem DAM-Controller (Direct Memory Access) und einen digitalen Filterprozessor mit bis zu 80 MHz.. Flexibles Routing Großer Spannungsbereich
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Mikrocontroller
Technologie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
100
Abmessungen:
14 x 14 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
14mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 1254196, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, Infineon, CY8C5868AXILP035, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1820
€ 14,99*
ab € 18,84*
€ 34,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,83*
€ 42,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
CY8CKIT-050B
ab € 90,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,20*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-05E
ab € 4,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE934-07E
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.