Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verderflex R3DC Peristaltisch Hydropumpen, 24 V dc, Elektrisch, bis 3.4l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1254045
Hersteller:
     Verderflex
Herst.-Nr.:
     AU M380240 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Pumpen Typ = Peristaltisch
Drive Typ = Elektrisch
Maximale Durchflussrate = 3.4l/min
Serie = R3DC
Gehäusematerial = Aluminium
Versorgungsspannung = 24 V dc
Leistungsaufname = 100W

Peristaltische Pumpen R3DC. Die peristaltische Pumpe R3DC ist eine vielseitige und leistungsfähige Lösung für Ihre Anforderungen bei der Dosierung und Flüssigkeitsübertragung. Ihre einfache Bauweise gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und minimale Wartungskosten bei beschädigten Rohren oder Rohrelementen, die innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden können, um die Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren. Der sanfte Pumpbetrieb macht sie ideal für abrasive, korrosive und scherempfindliche Substanzen wie lebende Kulturen. Sie können für sterile Anwendungen verwendet werden, da lediglich die Rohre mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen und leicht sterilisiert werden können. Eigenschaften und Vorteile. 2-Rollen-Bauweise Pumpenkopf aus Aluminiumlegierung mit Stützlager Selbstansaugend ±0,5 % Wiederholbarkeit ±2 % Messgenauigkeit (je nach Größe der Dosis). Anwendungsbereich. Peristaltische Pumpen sind ideal für die Dosierung und Flüssigkeitsübertragung in verschiedenen Anwendungen und Branchen einschließlich: Verkaufsautomaten Getränkeautomaten Lebensmittelverarbeitung Druck Verpackung Geschirrspüler Auffüllen von Batterien Chemische Reinigung Gerätesterilisierung Samenbeschichtung Laborsysteme für Probeentnahmen Klimaanlagen und Kondensate
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Peristaltisch
Drive Typ:
Elektrisch
Maximale Durchflussrate:
3.4l/min
Serie:
R3DC
Gehäusematerial:
Aluminium
Versorgungsspannung:
24 V dc
Leistungsaufname:
100W
Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, verderflex schlauchpumpe, laborschlauchpumpe, 1254045, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, Verderflex, AUM38024015, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,63*
€ 947,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,59*
€ 943,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,49*
€ 907,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,90*
€ 838,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,62*
€ 796,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.