| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253739 Herst.-Nr.: 1253739 EAN/GTIN: 5056279019378 |
| |
|
| | |
| EN61010. Die Schutzmerkmale und Sicherheitskennwerte des Prüfgeräts selbst sind zu berücksichtigen, wenn es mit Hochleistungs-Messleitungen kombiniert wird. Messleitungszubehör. Eine Serie von Zubehör mit ummantelten 4-mm-Buchsenanschlüssen für die Verwendung mit dem Multimeter-Messleitungssatz, KAT. III, KAT. IV, 600 V, 1000 V. Alle Zubehörteile erfüllen die Anforderungen gemäß EN61010 für ihre Nennspannung. Satz dünner, feiner, isolierter Sonden ; 2627770 2627770 für den Einsatz mit Prüfspitzen mit Sicherung und Multimeter-Messleitungssätze sind ebenfalls erhältlich. Satz von Verschlussleuchtensonden ; 2627786 2627786 für den Einsatz mit Prüfspitzen mit Sicherung und Multimeter-Messleitungssätzen. Eigenschaften und Vorteile. Abgefederte Klemmhaken von RS Pro, 1000 V, CAT III Prüfspitzen mit Sicherung von RS Pro, GS38, 1000 V, CAT III mit Sicherungen 1000 V / 50 mA / 50 kA Abgreifklemmen von RS Pro, 1000 V, CAT III |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: multimeter, multimeter catiii, 1253739, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, RS PRO, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes |
| | |
| |