Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserpumpe, 400ml/min max., 6 → 28W / 6 → 28 V 1/8 BSP 10bar max. Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253562
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253562
EAN/GTIN:
     5056279018821
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Maximale Durchflussrate = 400ml/min
Versorgungsspannung = 6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße = 1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 10bar
Gehäusematerial = Aluminium eloxiert
Kopplungsart = Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname = 6 → 28W
Flüssigkeitstemperatur max. = 80°C
Eingangsanschluss = 6mm
Ausgangsanschluss = 6mm
Pumpentyp = Micro-Außenzahnradpumpe

Selbstansaugende Miniaturpumpen RS. Selbstansaugende Pumpen mit einer umschaltbaren Durchflussrichtung. Einfache Anschlüsse und kompakte Abmessungen sorgen für eine schnelle und einfache Installation. Der bürstenlose Hochleistungsmotor sorgt für einen gleichmäßigen und konsistenten Durchfluss bei beeindruckenden Drücken für eine kompakte Flüssigkeitspumpe. Erhältlich mit Standardanschlüssen oder zur Verteilermontage und geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Medizintechnik, Kühlanlagen, Brennstoffzellen, Schmierung und Präzisions-Durchflusssysteme. Selbstvergussung CNC-Legierung, bearbeitete Konstruktion Manifold-Befestigungsoptionen verfügbar, um ein Manifold Ihres eigenen Designs und Ihrer Anforderungen anzupassen
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
400ml/min
Versorgungsspannung:
6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße:
1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
10bar
Gehäusematerial:
Aluminium eloxiert
Kopplungsart:
Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname:
6 → 28W
Flüssigkeitstemperatur max.:
80°C
Eingangsanschluss:
6mm
Ausgangsanschluss:
6mm
Pumpentyp:
Micro-Außenzahnradpumpe
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, 1253562, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, RS PRO, MGD1000PPKVEQI, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,14*
€ 548,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.