Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserpumpe, 1100ml/min max., 13 → 35W / 6 → 28 V 1/8 BSP 25bar max. Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253561
EAN/GTIN:
     5056279018814
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Kreiselpumpen
Zentrifugalpumpe
Maximale Durchflussrate = 1100ml/min
Versorgungsspannung = 6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße = 1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 25bar
Gehäusematerial = Aluminium eloxiert
Kopplungsart = Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname = 13 → 35W
Flüssigkeitstemperatur max. = 80°C
Eingangsanschluss = 6mm
Ausgangsanschluss = 6mm
Eingesetzte Werkstoffe = 316 Edelstahl, PEEK, PET, Nickel, FKM

RS PRO V13
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
1100ml/min
Versorgungsspannung:
6 → 28 V
Eingangsanschlussgröße:
1/8 BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
25bar
Gehäusematerial:
Aluminium eloxiert
Kopplungsart:
Direktantrieb, Dichtungsfrei
Leistungsaufname:
13 → 35W
Flüssigkeitstemperatur max.:
80°C
Eingangsanschluss:
6mm
Ausgangsanschluss:
6mm
Eingesetzte Werkstoffe:
316 Edelstahl, PEEK, PET, Nickel, FKM
Weitere Suchbegriffe: kreiselpumpen, 1253561, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Wasserpumpen, RS PRO, MGD1000FPKVEQI, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Water Pumps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,00*
€ 559,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,68*
€ 517,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.