Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiCd Akkupack, 3-Zellen AA 3.6 VV / 700 mAhmAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NiCd Akkupack, 3-Zellen AA 3.6 VV / 700 mAhmAh
Artikel-Nr.:
     108EL-1253445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253445
EAN/GTIN:
     5056279018739
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Industrieakku
Chemie = NiCd
Nennspannung = 3.6V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 700mAh
Größe = AA
Verpackungseinheit = 1

Industriebatterien, RS Pro. Die Industrie-Akkus von RS Pro werden mit Blick auf höchste Qualität gefertigt. Sie bieten eine sichere und lange Betriebslebensdauer. Die Batterien sind in verschiedenen Ausführungen und Spannungsoptionen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. In verschiedenen Spannungen und Typen erhältlich. Lange Betriebslebensdauer
Weitere Informationen:
Chemie:
NiCd
Nennspannung:
3.6V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
700mAh
Größe:
AA
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, akkupack 3,6v 700mah nicd, akku-packs 3,6v, akku packs, 1253445, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, RSMGN28238, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.