| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253340 Herst.-Nr.: B65541D0000R048 EAN/GTIN: 5059043062785 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = P 14/8 Zur Verwendung mit = Resonanzkreis-Induktivitäten AL-Wert Induktivität = 2100nH Material = N48 Tiefe = 8.5mm Breite = 14.3mm Erfüllte Normen = IEC 60133
Ferritkerne EPCOS B65541 P14/8. Die Ferritkerne B65541 P14/8 von EPCOS können in verschiedenen Anwendungen bis über 100 MHz eingesetzt werden. Die gewickelte Spule wird vom Ferritkern umschlossen, P-Kerne besitzen eine geringe magnetische Streuung. Sie können einfach und präzise an die Anforderungen der meisten Verteilerinduktivitäten angepasst werden. IEC 62317-9. Anwendungsbereich. Stromkreisinduktivitäten mit hoher Resonanz Breitband mit geringer Verzerrung Für Transformatoren mit hoher Induktivität und niedriger Bauhöhe Leistungsanwendungen Weitere Informationen: | | Kerngröße: | P 14/8 | Zur Verwendung mit: | Resonanzkreis-Induktivitäten | AL-Wert Induktivität: | 2100nH | Material: | N48 | Tiefe: | 8.5mm | Breite: | 14.3mm | Erfüllte Normen: | IEC 60133 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253340, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65541D0000R048, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,11* | € 2,54* | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 1,54* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|