Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fordata FC Alphanumerische LCD-Anzeige, Alphanumerisch Zweizeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Gelbgrün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1253300
Hersteller:
     Fordata
Herst.-Nr.:
     FC2002C00-FHYYBW-51SE
EAN/GTIN:
     5059045554059
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenhöhe = 9.2mm
Anzeigebereich Höhe = 23mm
Äußere Tiefe = 11mm
Hintergrundfarbe = Gelbgrün
Breite Außen = 146mm
Controller Typ = ST7066U
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 20 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenhöhe:
9.2mm
Anzeigebereich Höhe:
23mm
Äußere Tiefe:
11mm
Hintergrundfarbe:
Gelbgrün
Breite Außen:
146mm
Controller Typ:
ST7066U
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 1253300, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC2002C00FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.