| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253295 Herst.-Nr.: FC0802B00-FHYYBW-51SE EAN/GTIN: 5059045554066 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Zweizeilig, 8 Zeichen Zeichenreihen = 2 Zeichenhöhe = 5.6mm Anzeigebereich Größe = 38 x 16mm Äußere Tiefe = 10.8mm Hintergrundfarbe = Gelbgrün Breite Außen = 58mm Controller Typ = SPLC780D Display Matrix = STN Betriebstemperatur max. = +70°C Serie = FC
Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Anschluss mit umgekehrter Polarität verursacht irreparable Schäden. Transflektives alphanumerisches LCD-Display STN, Fordata. Die transflektierende Fordata Anzeige-Serie enthält einen LED-hintergrundbeleuchteten LCD-Bildschirm mit scharfem und klarem Text auf einem grünen Hintergrund mit gelber Beleuchtung. Durch die STN-Display Matrix-Technologie kann der Bildschirm mit weniger Leistung fungieren und mit nur 5 V laufen. Die monochrome passive Punktmatrixanzeige hat überlegenen Eigenschaften im Vergleich zu ihrem TN-Vorgänger mit 180° bis 270° gedrehtem Anzeigemolekül gegenüber der 90°-Drehung in Standard-TN-Anzeigen. 5 x 8 Punkte mit Cursor Integrierter Controller Netzteil +5 V Tastverhältnis 1/16 Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Zweizeilig, 8 Zeichen | Zeichenreihen: | 2 | Zeichenhöhe: | 5.6mm | Anzeigebereich Größe: | 38 x 16mm | Äußere Tiefe: | 10.8mm | Hintergrundfarbe: | Gelbgrün | Breite Außen: | 58mm | Controller Typ: | SPLC780D | Display Matrix: | STN | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Serie: | FC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1253295, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Fordata, FC0802B00FHYYBW51SE, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
| | |
| |