Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramikresonator 7.37MHz ±0.5% Shear 50Ω 39pF ±0,1%/Year 3-Pin 4.5 x 2 x 1.15mm Oberflächenmontage ±0.2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253141
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR7M37G53-R0
EAN/GTIN:
     5059043151953
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator
Resonanzfrequenz = 7.37MHz
Frequenz-Toleranz = ±0.5%
Schwingungsform = Shear
Belastungskapazität = 39pF
Resonanzwiderstand = 50Ω
Frequenz-Alterung = ±0,1%/Year
Frequenz-Stabilität = ±0.2%
Montageart = Oberflächenmontage
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.5 x 2 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur max. = 80°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

CSTCR. Keine Einstellung für Schwingkreise erforderlich Integrierte Last Kondensatoren Große Auswahl an Frequenzen verfügbar. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR für das MHz-Band von Murata gehören zur Reihe CERALOCK®. CERALOCK®-Keramikresonatoren bestehen aus hochstabiler piezoelektrischer Keramik. Mit integrierter Lastkapazität kommen diese keramischen SMD-Resonatoren ohne externe Lastkondensatoren aus. Mit einer flachen und kleinen Gehäusebauweise bieten diese Keramikresonatoren eine wirtschaftliche Platznutzung und die Möglichkeit einer hohen Packungsdichte. Die Keramikresonatoren der Serie CSTCR können in vielen Anwendungsbereichen als Ersatz für Kristalloszillatoren verwendet werden. Geeignete Anwendungen umfassen unter anderem USB-Controller-ICs, Audiogeräte und Musikinstrumente.
Weitere Informationen:
Resonanzfrequenz:
7.37MHz
Frequenz-Toleranz:
±0.5%
Schwingungsform:
Shear
Belastungskapazität:
39pF
Resonanzwiderstand:
50Ω
Frequenz-Alterung:
±0,1%/Year
Frequenz-Stabilität:
±0.2%
Montageart:
Oberflächenmontage
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.5 x 2 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur max.:
80°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1253141, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Keramik-Resonatoren, Murata, CSTCR7M37G53R0, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Ceramic Resonators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,163*
2 Tage
3020
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,40*
2
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,742*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 489,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.