Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM41PG, 1806 (4516M), 6A, 4.5 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253120
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG600SN1L
EAN/GTIN:
     5059043167794
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
Gehäusetyp = 1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz = 60Ω
Nennstrom = 6A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 9mΩ
Serie = BLM41PG
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1806 (4516M)
Impedanz bei 100 MHz:
60Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
4.5 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
9mΩ
Serie:
BLM41PG
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit murata, smd drossel, 1253120, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM41PG600SN1L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,139*
10
€ 5,90*
ab € 0,0672*
€ 0,2054*
1 Tag
1644
10
€ 5,95*
ab € 0,1361*
€ 0,2768*
1 Tag
67367
5
€ 14,99*
ab € 0,0939*
€ 0,3258*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 347,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
ab € 1,934*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.