Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm
RS PRO 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm
RS PRO 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm
RS PRO 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm Sechskant Steckschlüsselsatz, Länge 225 mm (6-mm-C-PLUS-Steckschlüssel), 235 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1253062
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253062
EAN/GTIN:
     5056279018050
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
Schraubendreher Typ = Standard
Klingenlänge = 125 mm
Klingenmaterial = Chrom-Stahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Mattverchromt

5-teiliger Satz Steckschlüsseltreiber, RS Pro. Dieser 5-teilige Steckschlüssel-Treibersatz von der bewährten Marke RS Pro ist das perfekte Werkzeug für Profis und Heimwerker. Diese Werkzeuge bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und sind hochwertig und korrosionsbeständig, um eine lange und zuverlässige Lebensdauer des Werkzeugs zu gewährleisten. Mit ergonomischen, weichen Griffen sorgt dieser Mutterndreher für Komfort und Kontrolle über lange Einsatzzeiten. Die Hohlwelle ermöglicht den Einsatz des Treibers mit Befestigungselementen unterschiedlicher Tiefen, auch im eingesenken Zustand. Dieser Werkzeugsatz wird in einer EVA-Schaumstoffschale geliefert, die die Werkzeuge sauber und organisiert hält. Diese Schaumstoffeinsätze sind so konzipiert, dass sie leicht in die Schubladen von RS Pro Werkzeugkästen und -schränken passen, wie z. B.: ; 753-1570 753-1570 ist ein mobiler Werkzeugschrank in robuster Ausführung mit 6 Schubladen ; 753-1576 753-1576 ist ein mobiler Werkzeugschrank in robuster Ausführung mit 5 Schubladen ; 753-1589 753-1589 ist ein robuster mobiler Werkzeugschrank mit 7 Schubladen ; 753-1586 753-1586 ist ein mobiler Werkzeugschrank für einfache Anforderungen mit 7 Schubladen ; 753-1595 753-1595 ist ein mobiler Werkzeugschrank mit 5 Schubladen und geringer Beanspruchung ; 753-1582 753-1582 ist ein mobiler Werkzeugschrank mit 6 Schubladen für leichte Beanspruchung Eigenschaften und Vorteile Ergonomischer Griff für optimalen Komfort und maximales Anzugsmoment Bequemer, weicher Griff Chrom-Vanadium-Stahl, Mattverchromt EVA-Modul Steckschlüsseltreiber-Satz Spitzengröße 6,0 x 125 mm, 7,0 x 125 mm, 8,0 x 125 mm, 10,0 x 125 mm, 13,0 x 125 mm Anwendungen Ein Mutternschlüssel oder ein Mutternschlüssel ist ein unentbehrliches Werkzeug zum Festziehen und Lösen von Sechskant- und Vierkantmuttern und Befestigungselementen. Mit seiner Hohlwelle und seiner einzigartigen Form ist er in der Lage, das Drehmoment deutlich effizienter als Schraubenschlüssel anzuwenden, insbesondere auf schmaleren Muttern und Schrauben. Dieses Werkzeug ist perfekt für: Elektriker Wartungstechniker Bauarbeiter EVA-Schaumstoffeinsatzwerkzeugsätze von RS Pro Eine Serie von Werkzeugsätzen, verpackt in einzigartigen Schaumstoffeinsätzen, die perfekt in RS Pro Werkzeugschränke passen. Die folgenden sind erhältlich: ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres RS Pro EVA-Schaumstoffmodul ; 833-5950 833-5950 ist ein RS Pro 23-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant ; 833-5957 833-5957 ist ein RS Pro 29-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant ; 833-5966 833-5966 ist ein RS Pro 2-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein RS Pro 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz ; 833-5938 833-5938 ist ein RS Pro 3-teiliger Stahlzangensatz ; 833-5972 833-5972 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein RS Pro 4-teiliger Stahlzangensatz ; 833-5935 833-5935 ist ein RS Pro 52-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/4-Zoll-Vierkant ; 833-5969 833-5969 ist ein RS Pro 5-teiliger Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein RS Pro 6-teiliger Mess- und Schneidwerkzeugsatz ; 833-5941 833-5941 ist ein RS Pro 7-teiliger VDE-PHILLIPS ® -Schraubendrehersatz ; 833-5922 833-5922 ist ein RS Pro 16-teiliger Stahl-Kombinationsschlüsselsatz ; 833-5913 833-5913 ist ein RS Pro 15-teiliger Innensechskantschlüssel- und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein RS Pro 12-teiliger Ratschenschlüsselsatz ; 833-5953 833-5953 ist ein RS Pro 11-teiliger Engineer Feilensatz ; 833-5919 833-5919 ist ein RS Pro 10-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
Schraubendreher Typ:
Standard
Klingenlänge:
125 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Stahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Mattverchromt
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, rs pro knarrenkasten, einhand knarrensatz, steckschlüsselsatz 5-teilig, 1253062, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, RS PRO, F99E0507RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 82,33*
€ 97,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 81,33*
€ 96,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 78,80*
€ 93,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,58*
€ 88,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,81*
€ 74,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.