Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1252158 Herst.-Nr.: 0-65-482 EAN/GTIN: 3253560654825 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 5,5 mm Klingenlänge = 125 mm Klingenmaterial = Stahl Oberflächen-Finish = Chrom-Vanadium-Stahl
Breiter Schraubendreher Stanley FatMax. FatMax-Schraubendreher mit rutschfestem Griff und paralleler Spitze bieten maximalen Komfort und Griffigkeit für zusätzliches Drehmoment und weniger Aufwand beim Schrauben. Jede Ausführung ist für unmittelbare Identifikation farbkodiert. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertiger Stahlschaft für hohes Drehmoment und verringerter Möglichkeit von Spitzenbruchschäden Breiter, weicher Antirutsch-Griff für ausgezeichneten Komfort und Griffigkeit Schmale Mitte für detaillierte Präzisionsausrichtung Glattes, gewölbtes Ende für schnelle Drehung, Geschwindigkeit und Komfort Sechskantschaft für zusätzliches Drehmoment mit einem angesetzten Schraubenschlüssel Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 5,5 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Klingenmaterial: | Stahl | Oberflächen-Finish: | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz vde schraubendreher, 1252158, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Stanley, 065482, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 6,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,33* | € 7,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 8,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,18* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|