Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Standard-Schraubendrehersatz, 20-teilig Kreuzschlitz, Pozidriv, Schlitz, Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1252054
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-60213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 20
Spitzentyp = Kreuzschlitz, Pozidriv, Schlitz, Torx

Stanley Essential Schraubendrehersätze 20-teilig. Dieses 20-teilige Schraubendrehersatz von Stanley enthält alle Schraubendrehergrößen, die üblicherweise von Fachleuten und Heimwerkern verwendet werden. Die Schäfte der Schraubendreher sind aus Chrom-Vanadiumstahl gefertigt und sind beständig gegen Biegen und Zerbrechen. Griffe aus Polypropylen mit TPR-Überzug erhöhen den Komfort und verringern die Ermüdung. Die Schraubendreher verfügen außerdem über eine Bohrung zum Aufhängen, durch die auch ein weiterer Schaft gesteckt werden kann, um bei Bedarf zusätzliches Drehmoment zu erzeugen. Eigenschaften und Vorteile: Schaft aus hochwertiger verchromter Vanadium-Stahllegierung für hohes Drehmoment und geringeres Spitzenbruchrisiko Weiche Griffe für ausgezeichneten Drehmoment und maximalen Komfort Ergonomisches Design mit TPR-Überzug für maximales Drehmoment der Spitze Aufhängungsbohrung ermöglicht die Anwendung von zusätzlichem Drehmoment bei Bedarf Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Satz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Schraubendreher wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Häufig gestellte Fragen: Was enthält ein Satz? PHILLIPS® PH0 x 50 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm (x2), POZIDRIV® PZ1 x 100 mm, PZ2 x 100 mm (x2) Breit 5,5 x 100 mm (x2), 6,5 x 150 mm (x2), 8 x 175 mm, Parallel 2 x 50 mm, 3 x 75 mm, 3,5 x 75 mm, 4 x 100 mm (x2), 5,5 x 100 mm, TORX® T10 x 100 mm, T15 x 100 mm, T20 x 100 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
20
Spitzentyp:
Kreuzschlitz, Pozidriv, Schlitz, Torx
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, stanley schraubendrehersatz, schlitz schraubendreher satz, 1252054, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Stanley, STHT060213, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,57*
€ 39,50*
€ 5,90*
ab € 26,35*
€ 41,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4593972
ab € 36,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.