Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler Trägerbefestigung 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 125 V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251858
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     MS-22BAH1
EAN/GTIN:
     5059045547846
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = Trägerbefestigung
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac, 6 A @ 125 V ac
Anschlussart = Rechtwinkliger PC-Stift
Betätigertyp = Seitlich
Länge = 12.7mm
Tiefe = 11.4mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL94V-0, UL-Aktennummer E44145, CSA-Aktennummer 023535_0_000. NKK Miniatur-Schiebeschalter. Die NKK-Miniatur-Schiebeschalter wurden für den Einsatz in der Telekommunikationsindustrie entwickelt, andere Anwendungen umfassen elektronische Steuerungen, Audiogeräte und Haushaltsgeräte. Eigenschaften und Vorteile. Excenter-Betätigerblock und Druckstück für präzise Betätigung und klare Stromkreis-Statusanzeige Verriegelte Führung mit Betätigerblock, der die Fensterverriegelung verhindert Blockierschutz Hohe interne Barrieren und Isolierung für zusätzlichen Schutz Kontakte aus Silberlegierung sorgen für Leistungsanwendungen Goldkontakte für Logik-Niveau-Anwendungen Externe Isolierbarrieren Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
Trägerbefestigung
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac, 6 A @ 125 V ac
Anschlussart:
Rechtwinkliger PC-Stift
Betätigertyp:
Seitlich
Länge:
12.7mm
Tiefe:
11.4mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 3a, 1251858, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, NKK Switches, MS22BAH1, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.