Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 3 A, PC-Stift gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251848
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     CS22BNW03
EAN/GTIN:
     5059045388906
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 3 A
Anschlussart = PC-Stift gerade
Betätigertyp = Breit
Länge = 14mm
Breite = 11.8mm
Tiefe = 12.7mm
Abmessungen = 14 x 11.8 x 12.7mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 50000Cycles
Betriebstemperatur max. = +85°C

Abdeckung und Gehäuse gemäß UL94V-0. NKK Miniatur-Leistungs-Schiebeschalter. Ein leistungsstarker, hochwertiger Leistungs-Schiebeschalter. Miniatur-Schiebeschalter können für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Diese umfassen Telekommunikation, elektronische Steuerungen, Audiogeräte und Haushaltsgeräte. Eigenschaften und Vorteile. Hochleistung Hohe Qualität Geformte Abdeckung und Gehäuse bieten eine antistatische Funktion Abdeckung und Gehäuse gemäß UL94V-0 Mit Epoxidkleber abgedichtete Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
3 A
Anschlussart:
PC-Stift gerade
Betätigertyp:
Breit
Länge:
14mm
Breite:
11.8mm
Tiefe:
12.7mm
Abmessungen:
14 x 11.8 x 12.7mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
50000Cycles
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter 3a, 1251848, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, NKK Switches, CS22BNW03, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 4,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.