| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1251568 Herst.-Nr.: 09200035449 EAN/GTIN: 5059039138982 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Reihe = Han Serie = Han A Anzahl Hebel = 1
Harting Han A Standardkappen und -gehäuse aus Standardkunststoff, Baugröße 3 A. Han A Standardkappen und -gehäuse aus Thermoplast, Baugröße 3 A, in schlanken, platzsparenden Bauformen. Diese Han-Kappen und -gehäuse in der Baugröße 3 A bestehen aus Polycarbonat in der Farbe RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz). Die Gehäuse Han 3A verfügen über Hebelverriegelungssysteme, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Schutzart IP67 gemäß IEC 50529 kann bei Verwendung mit einer Dichtungsschraube (Bestellnummer ; 313-6540 313-6540 ) erreicht werden. Sowohl die Kappen als auch die Gehäuse sind mit einer Reihe von Montageoptionen und Kabeleinführungswinkeln erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Schmale, platzsparende Ausführung RAL 7032 (Kieselgrau) oder RAL 9005 (tiefschwarz), Polycarbonat Verriegelungshebel für eine sichere Verbindung Zahlreiche Montageoptionen und Kabeleinführungswinkel. Schutzart IP67 mit Dichtungsschraube. Informationen zur Produktanwendung. Diese Han A-Kappen der Baugröße 3 A sind für den Einsatz in industriellen Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Reihe: | Han | Serie: | Han A | Anzahl Hebel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1251568, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09200035449, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 8,12* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 8,33* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,36728* | € 9,10728* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,29* | € 10,42* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,04* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|