Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 500V dc, Ø 66mm x 105mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251087
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A102MF500
EAN/GTIN:
     5059043045818
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 66 (Dia.) x 105mm
Höhe = 105mm
Tiefe = 105mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 66mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 28.5mm
Polarisiert = Polar

KEMET-Schraubanschluss-Kondensatoren der Serie ALS30/31. KEMET-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren ALS30/31 verfügen über verschiedene Gehäusegrößen und Nennspannungen. Diese Schraubanschluss-Kondensatoren bieten hohe Brummströme und eine lange Lebensdauer. Diese Kondensatoren sind geeignet für industrielle und kommerzielle Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erfordern. Merkmale. Kompakte Bauform Hoher Brummstrom Gute Überspannungsfestigkeit Lange Lebensdauer. Anwendungsbereich. Telekommunikation Netzteile Prozesssteuerung AC-Motorsteuerung Schweißen Zugkraft
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
66 (Dia.) x 105mm
Höhe:
105mm
Tiefe:
105mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
28.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, elko 500v 1000µf, alu elko, alu elko 1000µf, 1251087, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALS31A102MF500, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
1
€ 14,99*
ab € 30,70*
€ 48,07*
48
€ 5,90*
ab € 42,72*
€ 49,12*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 52,60*
€ 69,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
2741
ab € 1,50*
Zubehör
Kemet
2773
ab € 0,645*
Zubehör
Kemet
2779
ab € 0,554*
Zubehör
Kemet
3897
ab € 8,52*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 1,64*
Zubehör
Kemet
PYB7041
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYB7042
ab € 0,986*
Zubehör
Kemet
V10
ab € 1,59*
Zubehör
Kemet
2738
ab € 1,15*
Zubehör
Kemet
PYB7026
ab € 0,824*
Zubehör
Kemet
PYC7150
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.