Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex PicoBlade Platinenstecker-Kabel 15134 PicoBlade / PicoBlade Buchse / Buchse Raster 1.25mm, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1250749
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15134-0802
EAN/GTIN:
     5059039277155
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
buchsengehäuse molex
Serie = PicoBlade
Steckverbinder 2 = PicoBlade
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 8
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Raster = 1.25mm
Mantelfarbe = Schwarz
Kabellänge = 150mm
Betriebsspannung = 125 V
Nennstrom = 1 A
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

Buchsen-Kabelkomponenten Molex PicoBlade Standard – Serie 15134. Kabel-Platine-Kabelkomponenten der Serie PicoBlade in einer Reihe von Kabellängen mit Abschluss an jedem Ende durch eine PicoBlade-Buchse. Die Kabelkomponenten mit PicoBlade-Steckverbinder bestehen aus diskreten UL1061-Drähten, um Design, Prototypenentwicklung und Produktion zu erleichtern. Die Stift-zu-Stift-Einfachanschlusskonfiguration ermöglicht es, jedes Signal einem Stift zuzuweisen, ohne ein Kabel-Layout entwickeln zu müssen. Die PicoBlade-Buchsenleisten haben eine einreihige, kompakte, platzsparende Bauweise mit einem kleinen Rastermaß von 1,25 mm. Eine kraftschlüssige Verriegelung am Steckverbinder gewährleistet, dass die Kabelkomponente sicher an der passenden Stiftleiste befestigt wird, um ein versehentliches Trennen aufgrund von Vibrationen oder falscher Handhabung zu verhindern. Diese PicoBlade-Kabelkomponenten wurden für den Einsatz mit den PicoBlade-Leiterplatten-Stiftleisten für Kabel-Platine-Verbindungen der Serien 53261, 53047, 53398 und 53048 entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt mit diskreten UL1061-Drähten für einfaches Design Pin-zu-Pin-Kartenkonfigurationen reduzieren den Bedarf an Kabelverlegung Kompakte platzsparende Steckverbinderausführung mit kleinem 1,25-mm-Rastermaß Reibungsverriegelungen an Steckverbindergehäusen für eine sichere Verbindung mit der Stiftleiste In einer Reihe von Kabellängen erhältlich. Hergestellt mit diskreten UL1061-Drähten für einfaches Design Stift-zu-Stift-Anschlusskonfigurationen reduzieren die Anforderungen an das Kabel-Layout Kompaktes, platzsparendes Steckverbinderdesign mit einem kleinen Rastermaß von 1,25 mm Kraftschlüssige Verriegelungen an Steckverbindergehäusen für sichere Steckverbindung an der Stiftleiste In einer Vielzahl von Kabellängen erhältlich. Anwendungsbereich. Die Kabel-Platine-Kabelkomponenten der Serie PicoBlade sind ideal für den Einsatz in der Prototypenentwicklung und für globale Anwendungen. Zu den Anwendungen gehören Home Entertainment, Haushaltsgeräte und mobile Geräte, kommerzielle Fahrzeuge, industrielle Prozesssteuerungen und Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Serie:
PicoBlade
Steckverbinder 2:
PicoBlade
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
8
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Raster:
1.25mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
150mm
Betriebsspannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse, 1250749, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Platinen-Verbindungskabel, Molex, 151340802, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Wire to Board Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 7,35*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 7,92*
1 Tag
373
€ 14,99*
ab € 5,08*
€ 8,63*
1 Tag
348
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,0344* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
530470810
ab € 0,22*
Zubehör
Molex
530480810
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
532610871
ab € 0,308*
Zubehör
Molex
53398-0871
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
53261-0871
ab € 2,57*
Zubehör
Molex
53048-0810
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.