Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec G125, Opal-LED, LED-Lampe, Kugel, , E, 7 W / 230V, 805 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec G125, Opal-LED, LED-Lampe, Kugel, , E, 7 W / 230V, 805 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1250710
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180691
EAN/GTIN:
     3522291806910
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 7 W
Farbtemperatur = 2700K
Lampentyp = Opal-LED
dimmbar = Nein
Lampenform = Kugel
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Lichtstärke = 805 lm
Länge = 175 mm
Durchmesser = 125mm
Lebensdauer = 25000h
Betrachtungswinkel = 360°

Glaslampen Orbitec GL LED Opal Globe. LED-Kugellampen Orbitec GL mit einer weißen, matten Vollglasumhüllung. Diese Kugellampen liefern eine sanfte, dekorative Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 K (Warmweiß). Eigenschaften und Vorteile. Großer Glaskolben mit matter Beschichtung für eine gleichmäßige Lichtstärkeverteilung Nennspannung: 230 V ac Lampensockel: ES E27 Entspricht 56 W Nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
7 W
Farbtemperatur:
2700K
Lampentyp:
Opal-LED
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Kugel
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Lichtstärke:
805 lm
Länge:
175 mm
Durchmesser:
125mm
Lebensdauer:
25000h
Betrachtungswinkel:
360°
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, sockel e27 tropfen 7w, led globelampe, e27 sockel 1000k, 1250710, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180691, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.