Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec GLS A60, Frost-LED, LED-Lampe, Standardausführung, , E, 7 W / 230V, 805 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec GLS A60, Frost-LED, LED-Lampe, Standardausführung, , E, 7 W / 230V, 805 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1250705
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180680
EAN/GTIN:
     3522291806804
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 7 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = GLS A60
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = E
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Lichtstärke = 805 lm
Länge = 105 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 25000h
Farbwiedergabe = 80

LED-GLS-Lampen Orbitec A60, matt. LED-GLS-Lampen in Standardform mit einer matten Beschichtung, die für ein diffuses Licht sorgt. 6,2 W, 620 Lumen mit eine warmweißen Farbe.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
7 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
GLS A60
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
E
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Lichtstärke:
805 lm
Länge:
105 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
25000h
Farbwiedergabe:
80
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 1250705, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180680, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.