Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec GLS A60, Opal-LED, LED-Lampe, Standardausführung, , F, 14 W / 230V, 1520 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec GLS A60, Opal-LED, LED-Lampe, Standardausführung, , F, 14 W / 230V, 1520 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1250702
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180641
EAN/GTIN:
     3522291806415
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 14 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 99W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = F
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 230 V
Lichtstärke = 1520 lm
Länge = 119 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 25000h
Farbwiedergabe = 80

LED-GLS-Lampen Orbitec A60, nicht dimmbar. Nicht dimmbare LED-GLS-Lampen mit hoher Leistung, mit matter Oberfläche für ein diffuses Licht. Mit 2700 K Farbtemperatur für ein warmes Licht erzeugen sie eine entspannende Atmosphäre in jedem Raum. Diese LED-GLS-Lampen entsprechen einer 100-W-Glühlbirne und sind damit ein idealer heller Ersatz für alte Glühlampen; und sie erfüllen die Energieeffizienzklasse A+.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
14 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
99W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
230 V
Lichtstärke:
1520 lm
Länge:
119 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
25000h
Farbwiedergabe:
80
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, 1250702, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180641, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.