Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec MR16, Klare LED, LED-Reflektorlampe, , , F, 5 W / 12 V, 360 lm, GU5.3 Sockel, 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orbitec MR16, Klare LED, LED-Reflektorlampe, , , F, 5 W / 12 V, 360 lm, GU5.3 Sockel, 3000K warmweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1250700
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180660
EAN/GTIN:
     3522291806606
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampensockel = GU5.3
Leistung = 5 W
Farbtemperatur = 3000K
Serie = MR16
dimmbar = Nein
Lampenform = Reflektor
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 12 V
Lichtstärke = 360 lm
Länge = 46 mm
Durchmesser = 50mm
Lebensdauer = 30000h
Energieeffizienzklasse UK = F

LED-Reflektorlampe Orbitec GU5.3. GU5.3-LED mit zwei Stiften und MR16 für 12 V mit Glasreflektor, nicht dimmbar. 3000 K warmweißes Licht, 5 W.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
GU5.3
Leistung:
5 W
Farbtemperatur:
3000K
Serie:
MR16
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Reflektor
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
12 V
Lichtstärke:
360 lm
Länge:
46 mm
Durchmesser:
50mm
Lebensdauer:
30000h
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 5w 3000k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß, 1250700, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180660, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.