|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1250645 Herst.-Nr.: ISL91107IRA-EVZ EAN/GTIN: 5059045544838 |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärts-Controller
Evaluierungsplatine für Abwärts-/Aufwärtsregler ISL91107IR mit hoher Effizienz und 4,1-A-Schaltern. Die Platine ISL91107IRN-EVZ evaluiert die Eigenschaften des Abwärts-/Aufwärtsreglers ISL91107IR mit hoher Effizienz. Der ISL91107IR sorgt für eine Spannungsregelung und bietet gleichzeitig ausgezeichnete Effizienz und geringes Brummen der Ausgangsspannung. Ausgangsstrom bis zu 2 A Aktivierung/Deaktivierung (EN) über Steckbrücke wählbar Über Steckbrücke wählbare automatische PFM oder erzwungene PWM (MODE) Leiterplattenleisten-Steckverbinder für Spannungseingang und -ausgang sowie Messpunkte für einfaches Prüfen Anwendungen in batteriebetriebenen Systemen Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärts-Controller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1250645, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Renesas Electronics, ISL91107IRAEVZ, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |