Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DC 2000 Satz aus Tastatur und Maus, Verdrahtet Tastatur, Verdrahtet Maus, Tastatur Standardausführung QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
CHERRY DC 2000 Satz aus Tastatur und Maus, Verdrahtet Tastatur, Verdrahtet Maus, Tastatur Standardausführung QWERTZ
CHERRY DC 2000 Satz aus Tastatur und Maus, Verdrahtet Tastatur, Verdrahtet Maus, Tastatur Standardausführung QWERTZ
Artikel-Nr.:
     108EL-1250471
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0800DE-2
EAN/GTIN:
     4025112083297
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Modell = DC 2000
Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur = Verdrahtet
Kabelgestützt/Drahtlos Maus = Verdrahtet
Tastaturtyp = Standardausführung
Layout der Tastatur = QWERTZ
Standardtasten = 105
Multimedia-Tasten = 4
Integrierter USB-Hub = Nein
Maus Tracking Art = Optisch
Maustasten = 3
Farbe = Schwarz
Abmessungen der Tastatur = 458 x 170 x 20mm
Tiefe der Tastatur = 170mm

Tastatur Cherry DC 2000. Kabelgebundener Satz aus Tastatur und Maus Cherry DC 2000. Dieser langlebige, präzise und zuverlässige kabelgebundene Desktop-Satz wurde für alle Aufgaben in anspruchsvollen Büroumgebungen entwickelt. Für den professionellen Büroeinsatz optimiert (GS-Zulassung) Kabelgebundene Maus mit 3 Tasten und Scrollrad Symmetrisches Design in Standardgröße – für Links- und Rechtshänder geeignet Auflösung: 1200 dpi Flache, kabelgebundene Tastatur mit abriebfester Beschriftung 4 Hotkeys (Rechner, E-Mail, Browser, Standby-Modus) 3 x blaue Status-LED Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen Plug ; Play über 1 USB-Anschluss für Tastatur und für Maus
Weitere Informationen:
Modell:
DC 2000
Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur:
Verdrahtet
Kabelgestützt/Drahtlos Maus:
Verdrahtet
Tastaturtyp:
Standardausführung
Layout der Tastatur:
QWERTZ
Standardtasten:
105
Multimedia-Tasten:
4
Integrierter USB-Hub:
Nein
Maus Tracking Art:
Optisch
Maustasten:
3
Farbe:
Schwarz
Abmessungen der Tastatur:
458 x 170 x 20mm
Tiefe der Tastatur:
170mm
Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry maus und tastatur kabelgebunden, maus mit tastatur, cherry maus mit tastatur, 1250471, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen und Mäuse Sets, CHERRY, JD0800DE2, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboard & Mouse Sets
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 16,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,67*
€ 16,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,83*
€ 16,57*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,84*
€ 16,69*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,30*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.