| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250335 Herst.-Nr.: 1250335 EAN/GTIN: 5056279014533 |
| |
|
| | |
| Kopftyp = POZIDRIV Typ = Schlagschrauberbit Größe = PZ2
Extra harte POZIDRIV ®-Schraubenbits von RS Pro. Extra hartes POZIDRIV ®-Schraubenbits von RS Pro bieten aufgrund ihrer besonderen extra harten Beschichtung eine verlängerte Standzeit, verglichen mit standardmäßigen Schraubenbits. Diese Bits besitzen außerdem eine längere Torsionszone als standardmäßige Schraubenbits. Das trägt zudem zu einer längeren Standzeit bei und ermöglicht es, höhere Lasten anzubringen. Lieferung in einer kompakten Kunststoffbox. Eigenschaften und Vorteile: 1/4"-Sechskantschaft 25 mm lang Extra harte Beschichtung Weitere Informationen: | | Kopftyp: | POZIDRIV | Typ: | Schlagschrauberbit | Größe: | PZ2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, 1250335, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, C03102, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits |
| | |
| |