| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1250303 Herst.-Nr.: NSLIFEGUARD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Taschenlampen Typ = Magnetische Taschenlampe Wiederaufladbar = Nein Lampentyp = LED Batterien = 3 x AAA Leistung = 2 W Leuchtweite = 5 m Wasserfest = Nein
Nightsearcher Lifeguard 4-in-1-Kfz-Sicherheitsleuchte. Das schnurlose LifeGuard-Multifunktions-LED-Notbeleuchtungskit von Nightsearcher bietet mehrere Funktionen in einer Einheit. Es kann als Flutlicht, Taschenlampe, Riemenschneider und Fensterhammer eingesetzt werden, sodass es die perfekte Ergänzung für Ihr Auto ist. Die LifeGuard-Leuchte bietet 200 Lumen weißes Licht, produziert von COB-LEDs (Chip-on-Board), bei Verwendung des Flutlichts. Ein rot blinkender Modus ist für den Notfall verfügbar. Diese LifeGuard-Einheit hat eine robuste Konstruktion mit einem integrierten Magneten an der Unterseite für freihändiges Arbeiten. Ein Edelstahl-Bruchbolzen für den Notfall steht beim Drücken gegen ein Fenster automatisch zur Verfügung. Eigenschaften und Vorteile. Multifunktions-Sicherheitsleuchte COB LEDs Helligkeit – Flutlicht: 200 Lumen, Taschenlampe: 70 Lumen 5 m Leuchtweite 3 AAA-Batterien Magnetsockel Sturzfest bis zu 1 m Betriebszeit: Flutlicht: 5 Stunden, Taschenlampe: 3 Stunden Weitere Informationen: | | Taschenlampen Typ: | Magnetische Taschenlampe | Wiederaufladbar: | Nein | Lampentyp: | LED | Batterien: | 3 x AAA | Leistung: | 2 W | Leuchtweite: | 5 m | Wasserfest: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led micro, handlampe akku, handlampe, 1250303, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Nightsearcher, NSLIFEGUARD, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches |
| | |
| |