Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Decoder SMD TSSOP 16-Pin 5.1 x 4.5 x 1.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Decoder SMD TSSOP 16-Pin 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1250046
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC139DTR2G
EAN/GTIN:
     5059042098594
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Produktfamilie 74VHC, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC High-Speed CMOS mit Siliziumgatter von ON Semiconductor bieten Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Tolerante 7-V-Eingänge
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74vhc, 1250046, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, onsemi, MC74VHC139DTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,2131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 598,85*
€ 712,6315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,20*
€ 690,438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,95*
€ 668,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,40*
€ 656,166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 532,75*
€ 633,9725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.