Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 17 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249765
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH111M-17
EAN/GTIN:
     5059040001053
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 17mm
Gesamtlänge = 200 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Finish = Chrom
Größe = 17 mm

ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113. Gabel-Ringschlüssel – Arbeiten mit Absturzgefahr. Der Gabel-Ringschlüssel von Bahco bietet Halt und überträgt Drehmoment auf unterschiedliche Objekte, in der Regel auf Muttern und Bolzen. Es verhindert auch, dass diese sich nicht verdrehen. Das ideale Werkzeug für Arbeiten mit Absturzgefahr. Eigenschaften und Vorteile. Bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr Gabel-Ringschlüssel, in metrischen Größen Material: Hochleistungs-Stahllegierung U-förmiger Schaft bietet zusätzlichen Komfort Bessere Zugänglichkeit durch offenes Ende im Winkel von 15° und schlankeren Kopf Dynamic-Drive-Profil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Ringwinkel von 15°, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Größere und bidirektionale Größenmarkierungen zur schnellen Identifikation Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Patentiertes U-förmiges Design
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
17mm
Gesamtlänge:
200 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Finish:
Chrom
Größe:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 17mm, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, 1249765, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, TAH111M17, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,06*
€ 23,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 23,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,99*
€ 25,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.