| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1249465 Herst.-Nr.: 556-26502 TTAGMC15BEX65S-PO/MET-BU EAN/GTIN: 5059039181582 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Kabeletiketten Etikettenhöhe = 15mm Aufkleber-Breite = 65mm Etikettenmenge = 190 Hintergrundfarbe = Blau Druckfarbe = Weiß Serie = TTAGMC Material = Polyolefin
Tiptags mit Metallgehalt TTAGMC, Thermodruck. Die metallhaltigen TTAGMC-Etiketten wurden zur Kennzeichnung großer Draht- und Kabelbündel entwickelt. Sie haben ein perforiertes Format einschließlich Befestigungsschlitzen für Kabelbinder. Eigenschaften und Vorteile. Für den Einsatz mit großen Draht- und Kabelbündeln Perforiertes Format, einschließlich Befestigungsschlitzen für Kabelbinder Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Nicht brennbar Hohe Temperaturbeständigkeit Standardmäßig in Blau lieferbar Ausgezeichnete Druckqualität mit Farbband TTRW oder TTDTHOUT Zum Drucken mit TT4000+ und TT430 für beste Ergebnisse Einfache Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro V3 CE-Kennzeichnung. Anwendungsbereich. The TTAGMC Tiptags wurden für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt, in der Materialien über ihren Metallgehalt erfassbar sein müssen. Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Kabeletiketten | Etikettenhöhe: | 15mm | Aufkleber-Breite: | 65mm | Etikettenmenge: | 190 | Hintergrundfarbe: | Blau | Druckfarbe: | Weiß | Serie: | TTAGMC | Material: | Polyolefin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 1249465, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, HellermannTyton, 55626502TTAGMC15BEX65SPOMETBU, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls |
| | |
| |