Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Akku Gewindestangenschneider DCS350N-XJ, M6 → M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248929
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS350N-XJ
EAN/GTIN:
     5059040040366
Suchbegriffe:
Akku-Gewindestangenschneider
akku gewindestangenschneider
Werkzeugtyp = Gewindestangenschneider
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Schneidkapazität = M6 → M12
Akku Typ = Li-Ion
Betriebsspannung = 18V
Modellnummer = DCS350N-XJ
Anzahl Akkus = 0

Gewindestangenschneider 18V XR (DCS350N). Der DeWALT DCS350 Gewindestangenschneider ist als Spezialwerkzeug zum Schneiden von Gewindestangen von M6 bis M12 konzipiert. Schneidet Stangen mit einer Scherkraft und minimiert die Gefahr, dass ein Schnitt gegratet wird. Es gibt keine bewegliche Klinge, keine Funken und keine Metallspänen. Geeignet für den Einsatz in verschiedenen Ausrichtungen zum Schneiden von Stäben an Ort und Stelle oder auf dem Boden. Die Zubehörteile können mit dem integrierten Innensechskantschlüssel gewechselt werden und es gibt auch eine LED für eine gute Sichtbarkeit in dunklen Bereichen. Eigenschaften und Vorteile. Spezielles Werkzeug zum Schneiden von Gewindestangen von M6 bis M12 Zum Schneiden von Stangen vor Ort oder auf dem Boden Keine bewegliche Klinge, keine Funken, keine Metallspäne Schneidet Stangen mit Scherkraft, wodurch weniger Grate auftreten Zubehörwechsel mit integriertem Innensechskantschlüssel LED für gute Sichtbarkeit des Schnitts
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Gewindestangenschneider
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Schneidkapazität:
M6 → M12
Akku Typ:
Li-Ion
Betriebsspannung:
18V
Modellnummer:
DCS350N-XJ
Anzahl Akkus:
0
Weitere Suchbegriffe: 1248929, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektroscheren & -knabber, DeWALT, DCS350NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Shears & Nibblers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,16*
€ 901,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,40*
€ 876,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,62*
€ 825,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,60*
€ 756,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-QW
ab € 82,44*
Zubehör
DeWalt
DCB184B
ab € 290,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.