Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 6.35mm, 9-polig / 3-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248428
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     927231-7
EAN/GTIN:
     5056282828158
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 3
Raster = 6.35mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 29.7mm
Breite = 27.4mm
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse. TE Connectivity Glühdraht-konforme Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse für den Betrieb gemäß der neuesten Glühdrahtprüfung (GWT) gemäß IEC 60335-1 und gemäß den Anforderungen von UL 94 V-0. Diese Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse haben ein Rastermaß von 6,35 mm und bestehen aus speziellem Glühdraht-konformem Material mit einer hohen Entflammbarkeitsklasse. Formschlüssige Verriegelungen dieser Universal MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse sorgen für eine sichere Verbindung und verhindern ein versehentliches Trennen aufgrund von starken Vibrationen oder Stößen. Die Gehäuse sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern, und eine Wabenbauweise bietet eine verbesserte Sicherheit. Diese Glühdraht-konformen universalen MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse können in Frontplattenmontage- oder Kabel-Kabel-Anwendungen verwendet werden. Stift- und Buchsenkontakte können im selben Gehäuse mit herkömmlichen MATE-N-LOK Kontakten (0,05 mm bis 5 mm) verwendet werden. Identifikation über hinteren Hohlraum ermöglicht einfache Montage Diese Glühdraht universalen MATE-N-LOK-Steckverbindergehäuse passen zusammen mit Glühdraht Universal MATE-N-LOK-Stiftleisten. Eigenschaften und Vorteile. Glühdraht-konform gemäß IEC 60335-1 Erfüllt die Anforderungen der UL 94 V-0 Robust und sehr zuverlässig Ausgezeichnetes elektrisches Verhalten Formschlüssige Verriegelung für sichere Verbindung Polarisierte Gehäuse, um falsches Stecken zu verhindern Berührungssichere Wabenbauweise Stifte und Buchsen können im selben Gehäuse vermischt werden Identifikation über hinteren Hohlra
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
3
Raster:
6.35mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
29.7mm
Breite:
27.4mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 9 polig, 1248428, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 9272317, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
926893-1
ab € 0,0701*
Zubehör
TE Connectivity
926896-1
ab € 0,0539*
Zubehör
TE Connectivity
1-1863003-2
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.