Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Leitfähiges, kohlenstoffhaltiges Fett Schwarz -68°C bis +165°C, Tube 85 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1247686
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8481-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett tube
schmierfett
Schmiermittel Typ = Kohlenstoff, leitfähig
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Tube
Gebindegröße = 85 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
Farbe = Schwarz
Viskosität = 610000cSt
Betriebstemperatur min. = -68°C

NICHT mit dem bloßen Finger auftragen oder glätten. Schmierfett 8481 von MG Chemicals, mit Kohlenstoffleitfähigkeit. Schmierfett 8481 von MG Chemicals, mit Kohlenstoffleitfähigkeit, wurde zum Schmieren und Optimieren Ihrer elektrischen Verbindungen zwischen Gleitflächen und Teilen entwickelt. Die leitfähiges Schmierfett basiert auf einem synthetischen Öl Basis, ist stabil und kann als Abdichtung in Ihren Abschirmungsanwendungen gegen elektromagnetische Störungen dienen. Das Schmierfett 8481 ist dem Schmierfett 846 ähnlich, ist jedoch silikonfrei und enthält mehr Korrosionsinhibitoren. Eigenschaften und Vorteile. Verbessert die elektrischen Verbindungen zwischen unregelmäßigen oder löchrigen Oberflächen. Sorgt für elektrischen Kontakt zwischen losen oder vibrierenden Bauteilen. Verhindert das Auftreten von Lichtbögen, Lochfraß, Heißstellen und Verschweißungen. Gute Korrosionsbeständigkeit, hält über 300 Stunden Salzsprühnebel stand. Trennt nicht bei Auftreten von Temperaturwechseln nicht ab. Haftet sicher auf Kunststoffen. Silikonfrei. Typische Anwendungen:. Verbesserung der Leitfähigkeit von unbeweglichen Oberflächen. Verbesserung der Leitfähigkeit von beweglichen Oberflächen. Schmierung von Baugruppen. Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Schmiermittel Typ:
Kohlenstoff, leitfähig
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Tube
Gebindegröße:
85 ml
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
Farbe:
Schwarz
Viskosität:
610000cSt
Betriebstemperatur min.:
-68°C
Weitere Suchbegriffe: 1247686, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, MG Chemicals, 84811, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.