Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M16 x 2mm, 65mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl verzinkt, M16 x 2mm, 65mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247308
EAN/GTIN:
     5056279012683
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M16
Länge = 65mm
Kopfform = Innensechskant
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 2mm
Erfüllte Normen = DIN 912

RS Pro Innensechskantschrauben – Sechskantkopf glanzverzinkter Stahl. Eine Reihe von Innensechskantschrauben von RS Pro, geeignet für schwer zugängliche und schwierige Bereiche. Aufgrund ihres schmalen Kopfes sind sie perfekt für kleine Lücken und kompliziert positionierte Muffen. Der Stahl mit hoher Zugfestigkeit unterstützt die Stärke der einzelnen Schrauben bei Maschinenreparaturen und Wartungsarbeiten. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindemaße erhältlich, einschließlich M3 und M4 Die hochwertige Gewindeausführung sorgt für ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Glanzverzinkter Stahl als Standard Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kostengünstig, mehr als Edelstahl. Was ist glanzverzinkt?. Eine helle Zinkbeschichtung, eine glänzende Beschichtung, wird auf den Stahl aufgebracht, wodurch dieses Verfahren Korrosion und Rostbildung verhindert. Wenn sich die Anwendung in einer rauen Umgebung befindet, bieten glanzverzinkte Oberflächen die notwendige Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Dies ist zwar nicht so effektiv wie Edelstahl, hat aber den zusätzlichen Vorteil, kostengünstig zu sein. Edelstahl ist zwar vollständig rostfrei, aber teuer; glanzverzinkter Stahl ist eine attraktive Lösung und extrem kostengünstig. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixie
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M16
Länge:
65mm
Kopfform:
Innensechskant
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
2mm
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m16x1,5, din 912 metrisch, din 912 metrisch m16, 1247308, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, RS PRO, Q129120001600065270, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 1,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 65,52*
€ 77,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 63,67*
€ 75,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,27*
€ 69,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 53,79*
€ 64,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,95*
€ 63,01
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 49,42*
€ 58,81
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 42,10*
€ 50,10
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.