Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M6 x 1mm, 35mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M6 x 1mm, 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247224
EAN/GTIN:
     5056279011846
Suchbegriffe:
1247224
Befestigungsmaterial
Schrauben
Innensechskantschrauben
Gewindegröße = M6
Länge = 35mm
Kopfform = Innensechskant Senkkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 1mm

Gewinde gemäß DIN 7991. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Senkkopf-Innensechskantschrauben aus blankem Stahl an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Stahl in 12.9 mit schwarzer Oxidoberfläche nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir die Senkkopf-Innensechskantschrauben auch glanzverzinkt oder schwarz in der Sorte 10.9 oder alternativ in A2-(306) und A4-(316) Edelstahl. Metrische Edelstahlschraube von RS PRO mit Sechskant-Senkkopf. Die Senkkopf-Innensechskantschrauben von RS PRO sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein Befestigungselement suchen, das bündig oder unter der Oberfläche Ihres Materials sitzt. Diese beliebten Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde bestehen aus Edelstahl A2 (304) und wurden für leichte Aufgaben mit begrenztem Platzbedarf entwickelt. Diese Befestigungselemente werden dort eingesetzt, wo eine starke, zuverlässige Verbindung erforderlich ist. Diese Schrauben haben eine attraktive, hochwertige Erscheinung und Oberfläche, wo auch immer sie verwendet werden, und bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen Korrosion. Diese Schrauben und Befestigungselemente lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel festziehen und lösen. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Ansatzspitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile:. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M5, M6, M8 und M16 Senkkopf – der Kopf steht nicht hervor, sodass nichts daran stoßen und den Betrieb der Anwendung beeinträchtigen kann. Wird auch vielfach im Innenausbau verwendet Markierung auf dem Kopf Widerstandsfähiger als Güte 8.8 Nennwert von 1040 N/mm² Streckgrenze von 940 N/mm² Erfordert einen Innensechskantschlüssel. Zu den typischen Anwendungen zählen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Holzbearbeitung Haushaltsanwendung Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Panelherstellung Elektronikanwendungen Automobilindustrie Medizinische Anwendungen Anlagen und Wartungsarbeiten. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Hochwertige und zuverlässige Zylinderschrauben von RS PRO mit Innensechskant sorgen dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Was sind die Vorteile von Edelstahl?. Edelstahl ist nicht nur aus optischen Gründen sinnvoll. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Länge:
35mm
Kopfform:
Innensechskant Senkkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,3846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,55*
€ 38,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,23*
€ 37,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,05*
€ 33,38
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,90*
€ 30,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,24*
€ 28,85
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 22,61*
€ 26,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,23*
€ 22,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.