Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M4 x 0.7mm, 25mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M4 x 0.7mm, 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247218
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247218
EAN/GTIN:
     5056279011785
Suchbegriffe:
1247218
Befestigungsmaterial
Schrauben
Innensechskantschrauben
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M4
Länge = 25mm
Kopfform = Innensechskant Senkkopf
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 0.7mm
Erfüllte Normen = DIN 7991

Gewinde gemäß DIN 7991. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Senkkopf-Innensechskantschrauben aus blankem Stahl an, erhältlich in verschiedenen Gewindemaßen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Stahl in 12.9 mit schwarzer Oxidoberfläche nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir die Senkkopf-Innensechskantschrauben auch glanzverzinkt oder schwarz in der Sorte 10.9 oder alternativ in A2-(306) und A4-(316) Edelstahl. Metrische Edelstahlschraube von RS PRO mit Sechskant-Senkkopf. Die Senkkopf-Innensechskantschrauben von RS PRO sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein Befestigungselement suchen, das bündig oder unter der Oberfläche Ihres Materials sitzt. Diese beliebten Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde bestehen aus Edelstahl A2 (304) und wurden für leichte Aufgaben mit begrenztem Platzbedarf entwickelt. Diese Befestigungselemente werden dort eingesetzt, wo eine starke, zuverlässige Verbindung erforderlich ist. Diese Schrauben haben eine attraktive, hochwertige Erscheinung und Oberfläche, wo auch immer sie verwendet werden, und bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen Korrosion. Diese Schrauben und Befestigungselemente lassen sich mit einem Innensechskantschlüssel festziehen und lösen. Sie können mit verschiedenen Spitzenarten ausgestattet sein. dazu gehören: Ringscheibe – konkave Spitze, am häufigsten verwendet Flache Spitze – wird für häufiges Zurücksetzen oder Verlegen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – scharfe Spitze, entwickelt für eine dauerhaftere Installation, höchste Haltefähigkeit aufgrund des präzisen K
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M4
Länge:
25mm
Kopfform:
Innensechskant Senkkopf
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
0.7mm
Erfüllte Normen:
DIN 7991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,2222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,13*
€ 22,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,86*
€ 22,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,76*
€ 19,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,72*
€ 17,52
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,73*
€ 16,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.