Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M12 x 1.75mm, 35mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M12 x 1.75mm, 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1247208
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1247208
EAN/GTIN:
     5056279011686
Suchbegriffe:
1247208
Befestigungsmaterial
Schrauben
Innensechskantschrauben
Gewindegröße = M12
Länge = 35mm
Kopfform = Innensechskant Senkkopf
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metric
Gewindesteigung = 1.75mm

Gewinde gemäß DIN 7991. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine breite Palette an Innensechskant-Senkkopfschrauben aus Edelstahl A2 (304) an, erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen und -längen. Einzelheiten finden Sie im Datenblatt und dem Serienüberblick, der als Datei heruntergeladen werden kann. Wenn Edelstahl A2 (304) nicht das ist, was Sie suchen, bieten wir auch Innensechskant-Senkkopfschrauben aus Edelstahl A4 (316) und Stahl an. Metrische Senkkopfschraube. Die Senkkopf-Innensechskantschrauben von RS PRO sind eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie ein Befestigungselement suchen, das bündig oder unter der Oberfläche Ihres Materials sitzt. Diese beliebten Senkkopfschrauben mit metrischem Gewinde bestehen aus der Stahlgüte 10.9 und wurden für leichte Aufgaben mit begrenztem Platzbedarf entwickelt. Diese Befestigungselemente haben eine schwarze Oberfläche, die ein attraktives, hochwertiges Erscheinungsbild und eine hochwertige Oberfläche gewährleistet, wo immer sie verwendet werden. Diese Schraubenbefestigungen können mit einem Innensechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Sie können über verschiedene Arten von Spitzen verfügen, die Folgendes umfassen: Becherspitze – konkav, am häufigsten verwendete Spitze Flache Spitze – für häufiges Zurücksetzen oder Umsetzen verwendet, einfach und kostengünstig Kegelspitze – spitze Spitze, für eine dauerhafte Installation konzipiert, höchste Haltekraft aufgrund des präzisen Kontakts der Kegelspitze Halbe Spitze – die Spitze ist zylindrisch. Eigenschaften und Vorteile. Wussten Sie schon ..? Ein Innensechskantschlüssel kann mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird. Markierung auf dem Kopf Widerstandsfähiger als Güte 8.8 Nennwert von 1040 N/mm² Streckgrenze von 940 N/mm². Typische Anwendungen:. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Holzbearbeitung Haushaltsanwendung Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Panelherstellung Elektronikanwendungen Automobilindustrie Medizinische Anwendungen Anlagen und Wartungsarbeiten. Häufig gestellte Fragen Was ist eine Innensechskantschraube?. Werkzeugmaschinenbau Sicherheitsschutz Panelherstellung. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Hochwertige und zuverlässige Zylinderschrauben von RS PRO mit Innensechskant sorgen dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Länge:
35mm
Kopfform:
Innensechskant Senkkopf
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metric
Gewindesteigung:
1.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,01*
€ 65,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 53,51*
€ 63,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,81*
€ 58,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 45,16*
€ 53,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 42,36*
€ 50,41
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 39,52*
€ 47,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,90*
€ 41,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.