Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Gelb, Grün 2,2 V 1608 (0603)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1246868
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-D13M8WT86
EAN/GTIN:
     5059043034409
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb, Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 30 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 574 nm
Linsenoberfläche = Milchig weiß

ROHM Chip-LEDs der Serie SML-D1. Die Chip-LEDs der Serie SML-D1 EXCELED von ROHM Semiconductor werden in flachen 0603-Gehäusen geliefert. Die SML-D1 SMD-LEDs bieten Originalgerätetechnik und ermöglichen hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit.. Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb, Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
30 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
574 nm
Linsenoberfläche:
Milchig weiß
Weitere Suchbegriffe: 1246868, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLD13M8WT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
480
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0626*
€ 0,5918*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.