Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Handy32 Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Rot, Transparent, 64 Fächer verstellbar, 300mm x 280mm x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Handy32 Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Rot, Transparent, 64 Fächer verstellbar, 300mm x 280mm x 320mm
RS PRO Handy32 Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Rot, Transparent, 64 Fächer verstellbar, 300mm x 280mm x 320mm
RS PRO Handy32 Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Rot, Transparent, 64 Fächer verstellbar, 300mm x 280mm x 320mm
RS PRO Handy32 Kleinteilebox, Polypropylen Schwarz, Rot, Transparent, 64 Fächer verstellbar, 300mm x 280mm x 320mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1246593
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1246593
EAN/GTIN:
     5056279010214
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 64
Höhe = 300mm
Breite = 280mm
Tiefe = 320mm
Verstellbare Fächer = Ja
Transparente Deckel = Ja
Material = Polypropylen
Farbe = Schwarz, Rot, Transparent
Schaum = Nein
Modellnummer = Handy32

RS Pro Handy32-Tragetasche mit 4 Gehäusen. Aufbewahrungs- und Transportbox RS Pro Handy32 mit 4 Fächern zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Komponenten. Lieferung mit 4 Fächern mit jeweils 16 herausnehmbaren Einsätzen. Hergestellt aus Polypropylen für hohe Flexibilität und Robustheit, transparenter Deckel zur leichteren Auswahl. Abteilerkästen (Organizer) können verschiedene Gegenstände wie elektronische Bauteile, Schrauben, Unterlegscheiben, Heimwerkerbits, Handwerkermaterialien und viele andere Zubehörteile aufbewahren. RS Pro bietet eine große Auswahl an Aufbewahrungsboxen und Komponentenboxen in einer Vielzahl von Größen, die für alle Ihre Lageranforderungen geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus strapazierfähigem Polypropylen Transparenter Deckel zur leichteren Auswahl Leichte Ausführung Ideal für Arbeitsplatten oder mobile Servicefahrzeuge Herausnehmbare Einsätzen für individuelle Zusammenstellung Abmessungen: L x B x H: 320 x 280 x 300 mm Gewicht: 3,2 kg 4 herausziehbare Schubladen mit Teilern. Typische Anwendungen. Diese kleinen RS Pro-Fachboxen sind ideal für Elektriker und Elektronikingenieure zur Aufbewahrung, Organisation und zum Transport kleiner Bauteile. Fachboxen sind eine ideale Lösung zur Aufbewahrung kleiner und großer Gegenstände, da sie verstellbar sind und bei Bedarf auch ordentlich in einer Schublade verstaut werden können. Diese Kästen sind perfekt für die Organisation von Schrauben, Muttern, Stiften, kleinen Elektronik oder Werkzeugen und werden in der Regel mit Teilern geliefert, die den Aufbewahrungsanforderungen des Benutzers entsprechen. Abteilerkästen werden häufig von Profis verwendet, z. B. in Werkstätten, Laboren, Autowerks
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
64
Höhe:
300mm
Breite:
280mm
Tiefe:
320mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Transparente Deckel:
Ja
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz, Rot, Transparent
Schaum:
Nein
Modellnummer:
Handy32
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, sammelbehälter kunststoff, 1246593, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, HANDY32RS, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.