| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246590 Herst.-Nr.: 1246590 EAN/GTIN: 5056279010184 |
| |
|
| | |
| Anzahl von Fächern = 12 Höhe = 30mm Breite = 200mm Tiefe = 110mm Verstellbare Fächer = Ja Transparente Deckel = Ja Material = Polypropylen Schaum = Nein
RS PRO V6 Weitere Informationen: | | Anzahl von Fächern: | 12 | Höhe: | 30mm | Breite: | 200mm | Tiefe: | 110mm | Verstellbare Fächer: | Ja | Transparente Deckel: | Ja | Material: | Polypropylen | Schaum: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, rs pro kleinteilemagazin, klarsicht-magazin, kleinteilemagazin 200mm breit, 1246590, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, RS PRO, JAP2011, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes |
| | |
| |